Jeu de clés à fourche avec anneau à cliquet 12 pcs 8-19 mm

Réf.: 2297442
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Typ Prix par 1 unité (TVA incluse)
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
Référence article 2297442
EAN / GTIN 4010886889329
Réf. fabricant 2297442
Article hors catalogue L60160 183
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Composition pratique
Pour un déclenchement à cliquet ou un serrage rapide
Design plat
En robuste coffret en tôle

Caractéristique(s):

  • largeur hors tout [mm] : 205 mm
  • hauteur totale [mm] : 56 mm
  • profondeur totale [mm] : 210 mm
  • longueur totale [mm] : 320 mm
  • contenu (nombre de pièces) : 12 tlg.
  • matériau : 31CrV3
  • largeur nominale [mm] : 320 mm
  • hauteur nominale [mm] : 55 mm