Klucz płaski z grzechotką pierścieniową, profil UD 10 mm

Nr art.: 2297086
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Materiał stal chromowo-wanadowa
Długość całkowita L 160 mm
Wersja odsadzone
Z funkcją grzechotki tak
Minimalny kąt roboczy 7
Metoda produkcji kute
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 10 mm
Rodzaj produktu Klucz do śrub
Powierzchnia Powłoka manganowo-fosforanowa; powierzchnia chromowana
Zestaw nie
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2297086
EAN / GTIN 4010886889169
Numer producenta 2297086
Numer L L60160 113
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

O tej samej szerokości klucza
profil UD
Przenoszenie wysokich momentów obrotowych
Stal chromowo-wanadowa 31CrV3
Powłoka zapobiegająca oślepianiu dzięki matowemu chromowaniu, wkładka blokująca i zapadka pokryte fosforanem manganu
Kute na rozgrzanym żelazie
szczęka: precyzyjnie szlifowany do dokładnego wymiaru nominalnego w celu uzyskania optymalnych powierzchni styku
Z adapterem nr 7 RA lub nr 7 RB (proszę zamówić osobno) to nr 7 R do grzechotki (bitowej)
Komfortowe dopasowanie do dłoni dzięki zwężonemu chwytowi
Geometria odporna na skręcanie z efektem belki dwuteowej
Do odkręcania z trzaskiem lub szybkiego dokręcania
Wersja płaska

Cecha szcz.:

  • Całkowita szerokość [mm]: 24 mm
  • Całkowita wysokość [mm]: 8 mm
  • Długość całkowita [mm]: 160 mm
  • Szerokość głowicy 1 [mm]: 21,0 mm
  • Szerokość głowicy 2 [mm]: 23 mm
  • Wysokość nad głową 1 [mm]: 7,7 mm
  • Wysokość nad głową 2 [mm]: 4,1 mm
  • Materiał: 31CrV3
  • pozycja szczęki: 15°
  • Powierzchnia: Powierzchnia chromowana
  • Profil pierścieniowy: moduł UNIT-DRIVE
  • Kąt odchylenia wstecznego: 7°
  • Rozstaw klucza [mm]: 10
  • Rozstaw klucza 1 [mm]: 10
  • izolacja 1000 V: nie
  • Rejestracja w systemie REACH została dokonana: nie
  • Certyfikat VDE: nie