Cheie cu capătul deschis cu clichet inelar profil UD 10 mm

Cod articol.: 2297086
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material oţel crom-vanadiu
Lungimea totală L 160 mm
Execuție cotit
Cu funcţie de clichet da
Unghi de lucru minim 7
Procesul de fabricație forjat
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe 10 mm
Tip produs Cheie reglabilă
Suprafaţă Fosfatat cu mangan; cromat
Set/ garnitură nu
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe

Identificare și clasificare

Cod articol 2297086
EAN / GTIN 4010886889169
Număr producător 2297086
L-Număr L60160 113
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Cu lățimi egale pe toate platourile
ProfilUD
Transmisie mare a cuplului
Oțel crom vanadiu 31CrV3
Aspect fără strălucire datorită cromării mate, inserției de clichet și a clichetului cu mangan fosfatat
Forjat
Bucată: rectificată cu precizie la dimensiunea nominală exactă pentru suprafețe de contact optime
Cu adaptorul nr. 7 RA sau nr. 7 RB (vă rugăm să comandați separat), nr. 7 R devine un clichet (de biți)
Mână plăcută la atingere datorită tijei cu talie îngustă
Geometrie rigidă la torsiune cu efect de grindă dublă
Pentru slăbire cu clichet sau strângere rapidă
Design plat

Caracteristică:

  • Lățimea totală [mm]: 24 mm
  • Înălțime totală [mm]: 8 mm
  • Lungime totală [mm]: 160 mm
  • Lățimea capului 1 [mm]: 21,0 mm
  • Lățimea capului 2 [mm]: 23 mm
  • Înălțimea capului 1 [mm]: 7,7 mm
  • Înălțimea capului 2 [mm]: 4,1 mm
  • Material: 31CrV3
  • Poziția gurii: 15 °
  • Suprafață: cromat
  • Profilul inelului: UNIT-DRIVE
  • Unghiul de întoarcere: 7 °
  • Lățimea pe laturi [mm]: 10
  • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 10
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu