{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Tip | IP20 | |
| Navoji | M5 | |
| duljina D (L) | 10 mm | |
| Stezni moment | 9 Nm | |
| oznaka proizvođača | SR 10511869 | |
| Vrsta proizvoda | Vijak za izmjenjivu pločicu |
| Broj artikla | 229696 1 | |
| EAN / GTIN | 7291075421156 | |
| Broj proizvođača | 7006993 |