• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Stacking frame for pallet dollies

Nr art.: 22902
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Rodzaj produktu Rack attachment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 22902
EAN / GTIN 4017976229027
Numer producenta 22902
Numer L L90080 1360
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

disassembled

Opis:

For parking flat pallets and pallet cages at an ergonomically comfortable level. Angle steel construction with catch corners, sturdy tubular supports with base plates. Stable support tubes with foot plates, to be inserted into corner sleeves at the stacking frame. Powder coated, blue RAL 5007. Stacking frames can be bolted tight with the pallet dolly via base plates and bolting set (included in delivery).

Cecha szcz.:

  • Total load capacity (kg): 1200
  • Length of usable platform (mm): 1210
  • Width of usable platform (mm): 1010
  • Height without dolly (mm): 140
  • Height with dolly (mm): 422