• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aufsetzrahmen für Paletten-Fahrgstelle

Artikel-Nr.: 22902
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Produktart Aufsatzgestell

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 22902
EAN / GTIN 4017976229027
Herstellernummer 22902
L-Nummer L90080 1360
Hersteller/verantwortliche Person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Beschreibung

Ausführung:

unmontiert

Beschreibung:

Zum Abstellen von Flachpaletten und Gitterboxen in ergonomisch günstiger Höhe. Winkelstahl-Schweißkonstruktion, mit Fangecken, stabile Stützrohre mit Fußplatten, einsteckbar in Eckhülsen am Aufsetzrahmen. Pulverbeschichtet, blau RAL 5007. Über die Fußplatten sind die Aufsetzrahmen mittels Verschraubungssatz (im Lieferumfang enthalten) fest mit dem Paletten-Fahrgestell verschraubar.

Merkmal:

  • Gesamttragkraft (kg): 1200
  • Nutzflächenlänge (mm): 1210
  • Nutzflächenbreite (mm): 1010
  • Höhe ohne Fahrgestell (mm): 140
  • Höhe mit Fahrgestell (mm): 422