Stohovací rám pro paletový vozík

Artiklové číslo: 22902
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Druh produktu Podstavec pro uložení nástrojů

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 22902
EAN / GTIN 4017976229027
Číslo výrobce 22902
L-číslo L90080 1360
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

nesestavený

Popis:

Pro parkování plochých a síťových palet v ergonomicky příznivé výšce. Úhlová ocelová svařovaná konstrukce se záchytnými rohy, robustní nosné trubky s patkami, které lze zasunout do rohových pouzder na stohovacím rámu. Práškově lakované, modrá RAL 5007. Stohovací rámy lze pomocí sady šroubů (součást dodávky) pevně přišroubovat k paletovému podvozku prostřednictvím patek.

Charakteristika:

  • Celková nosnost (kg): 1200
  • Délka využitelné plochy (mm): 1210
  • Šířka užitné plochy (mm): 1010
  • Výška bez podvozku (mm): 140
  • Výška s podvozkem (mm): 422