Okvir za šasijo za palete

Št. art.: 22902
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Podstavek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 22902
EAN/GTIN 4017976229027
Številka proizvajalca 22902
L-število L90080 1360
Proizvajalec/odgovorna oseba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Izvedba:

Nesestavljen

Opis:

Za parkiranje ravnih palet in mrežnih palet na ergonomsko ugodni višini. Kotna jeklena varjena konstrukcija, z vogali za lovljenje, robustne podporne cevi z nožnimi ploščami, ki jih je mogoče vstaviti v vogalne tulce na okvirju za zlaganje. Prašno lakirani, modra barva RAL 5007. Okvirje za zlaganje je mogoče trdno pritrditi na paletno šasijo prek nožnih plošč s pomočjo kompleta za pritrjevanje (vključenega v dobavo).

Lastnosti:

  • Skupna nosilnost (kg): 1200
  • Dolžina uporabne površine (mm): 1210
  • Širina uporabne površine (mm): 1010
  • Višina brez ohišja (mm): 140
  • Višina s podvozjem (mm): 422