• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Płytka skrawająca frezowa BDMT 11T308 ER-JT, do głowic kątowych, PR1825

Nr art.: 227345 ST1400
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
w magazynie
1 188 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Proces obróbki Frezowanie naroży (FEC)
Liczba ostrzy 2 szt.
Kod ISO BDMT 11T308 ER-JT
Materiał skrawający HC-P25
Promień naroża R 0,8 mm
Grubość płytki skrawającej T 3,97 mm
Klasa tolerancji M
Powłoka Megacoat Nano
Do materiału Stal (P)
normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 18 stopni
kształt podstawowy czworokąt
Szerokość płytki skrawającej B 6,7 mm
Grubość płytki skrawającej S 3,97 mm
Długość płytki skrawającej L 11 mm
Wersja płytki skrawającej prawo
Długość krawędzi skrawającej l 11 mm
Wysokość krawędzi skrawającej 3,8 mm
Długość fazy narożnikowej C 1,4 mm
Kąt sfazowania naroży 90 stopni
Kąt narożny 80 stopni
Kąt natarcia 15 stopni
Średnica otworu montażowego 3,8 mm
Maks. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym ap max 5,5 mm
Min. głębokość skrawania ap 0,1 mm
Grupa skrawania P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta PR1825
Oznaczenie płytki skrawającej BDMT11T308
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Kierunek używania prawo
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Liczba możliwości zastosowania 2 szt.
Masa 3 g
Zawartość 1 szt.
Zawartość część pojedyncza
Współczynnik korekcyjny fz 2,5

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 227345 ST1400
EAN / GTIN 4960664027903
Numer producenta TLT00041
Producent/osoba odpowiedzialna KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
200
Stal < 750 N/mm²
P
180
Stal < 900 N/mm²
P
180
Stal < 1100 N/mm²
P
140
Stal < 1400 N/mm²
P
140
Stal INOX < 900 N/mm²
M
180
Stal INOX > 900 N/mm²
M
180
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wskazówka:

Zalecana wartość dla ae = 0,3×D. Dokładnie 90° do ap = 5,5 mm.