{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Método de usinagem | fresagem de canto (FEC) | |
| Número de arestas de corte | 2 un. | |
| Código ISO | BDMT 11T308 ER-JT | |
| Material de corte | HC-P25 | |
| Raio do canto R | 0,8 mm | |
| Espessura da pastilha de corte T | 3,97 mm | |
| Classe de tolerância | M | |
| Revestimento | Megacoat Nano | |
| Para material | aço (P) | |
| Ângulo livre normal (aresta de corte principal) | 18 grau | |
| Formato básico | quadrangular | |
| Largura pastilha de corte B | 6,7 mm | |
| Espessura pastilha de corte S | 3,97 mm | |
| Comprimento pastilha de corte L | 11 mm | |
| Modelo pastilha de corte | direita | |
| Comprimento aresta de corte l | 11 mm | |
| Altura aresta de corte | 3,8 mm | |
| Comprimento do chanfro de canto C | 1,4 mm | |
| Ângulo do chanfro de canto | 90 grau | |
| Ângulo do canto | 80 grau | |
| Ângulo de corte | 15 grau | |
| Diâmetro do orifício de fixação | 3,8 mm | |
| Profundidade de corte, área de trabalho recomendada, máx. ap max | 5,5 mm | |
| Profundidade de corte ap, mín. | 0,1 mm | |
| Grupo de maquinagem | P (aço) | |
| Materiais de corte, designação do fabricante | PR1825 | |
| Designação da pastilha de corte | BDMT11T308 | |
| Tipo de produto | Pastilha | |
| Com código ISO | sim | |
| Direção de aplicação | direita | |
| Tipo de fixação | perfuração | |
| Quebra-aparas | sim | |
| Número de possibilidades de utilização | 2 un. | |
| Peso | 3 g | |
| Índice | 1 un. | |
| Índice | peça individual | |
| Fator de correção fz | 2,5 |
| Número do artigo | 227345 ST1400 | |
| EAN/GTIN | 4960664027903 | |
| Número do fabricante | TLT00041 | |
| Fabricante/responsável | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |