Marólapka BDMT 11T308 ER-JT, sarokmaróhoz, PR1825

Cikkszám: 227345 ST1400
Új termék
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
557 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód BDMT 11T308 ER-JT
Típus ST1400
Sarokrádiusz 0,8 mm
Típus PR1825
Szerszámanyag HM
Előtolás fz / fog 0,07 − 0,11 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 227345 ST1400
EAN / GTIN 4960664027903
Gyártó száma TLT00041
Gyártó KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
200
Acél < 750 N/mm²
P
180
Acél < 900 N/mm²
P
180
Acél < 1100 N/mm²
P
140
Acél < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
180
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,3×D. Pontos 90° ap = 5,5 mm-ig.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz