• Dodatna naknada dodana je ovoj cijeni stavke.

Izmjenjiva rezna pločica za glodanjeBDMT 11T308 ER-JT, za kutne glodaće glave, PR1825

Artikl br.: 227345 ST1400
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
  • Minimalna količina narudžbe 10 Pieces
  • Koraci narudžbe: 10 Pieces
na zahtjev
Na zalihi
1.448 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Osnovni oblik četverokutno
širina rezne pločice B 6,7 mm
debljina rezne pločice S 3,97 mm
duljina rezne pločice L 11 mm
Izvedba rezne pločica desni
duljina reznog ruba l 11 mm
visina reznog ruba 3,8 mm
kutni radijus R 0,8 mm
duljina kutnog skošenja C 1,4 mm
kut skošenih rubova 90 stupanj
ugaoni kut 80 stupanj
Kut nagiba 15 stupanj
Normalni kut zazora (glavna oštrica) 18 stupanj
ISO kôd BDMT 11T308 ER-JT
Promjer montažne rupe 3,8 mm
dubina rezanja maks. ap max 5,5 mm
Rezni materijal HC-P25
Skupina narezivanja P (čelik)
Materijal za rezanje, oznaka proizvođača PR1825
Premaz Megacoat Nano
izmjenjiva rezna pločica T 3,97 mm
Opis rezne pločice BDMT11T308
vrsta proizvoda Rezna ploča
S ISO kodom da
Broj oštrica 2 kom.
Smjer primjene desni
Prikladno za materijal čelik (P)
Razred tolerancije M
Postupak obrade kutno glodanje (FEC)
Pričvršćivanje Provrt
Lomač odvojenih čestica da
Broj korištenja 2 kom.
Težina 3 g
Sadržaj 1 kom.
Sadržaj pojedinačni dio
Korekcijski faktor fz 2,5

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 227345 ST1400
EAN / GTIN 4960664027903
Broj proizvođača TLT00041
Proizvođač/odgovorna osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
200
Čelik < 750 N/mm²
P
180
Čelik < 900 N/mm²
P
180
Čelik < 1100 N/mm²
P
140
Čelik < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
180
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za ae = 0,3×D. Točno 90° do ap = 5,5 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Prijavite se

Prijava

Osoba za kontakt

Postavi klasifikaciju

Vaša kartica kupca

Molimo da na blagajni pokažete QR kod.
Preuzeto dana 

U košarici

U košaricu
U košaricu