TPKT 1003PDR-FW UNI

Artikelnummer: 226514 UNI
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
90 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELI3MILL
Hoekradius 0,8 mm
Soort IC830
Snijmateriaal HM
ISO-code wisselplaat TPKT 1003PDR-FW
Aantal wisselingen/snijkanten 3
Geometrie PDR-FW
Fabrikantnummer HM390 TPKT 1003PDR-FW IC830
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 226514 UNI
EAN/GTIN 7291075313598
Nummer fabrikant 3340519

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
220
Staal < 750 N/mm²
P
200
Staal < 900 N/mm²
P
170
Staal < 1100 N/mm²
P
150
RVS < 900 N/mm²
M
110
RVS > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Driehoek-wisselplaat met 3 snijkanten. Axiaal en radiaal positief snijkantdesign. Voor de effectieve en nauwkeurige bewerking van 90°-schouders.
Met kartelprofiel voor het ruwen.

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,3...1 × D / ap max = 8,0 mm.
Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.