{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Bearbeitungsverfahren | Eckfräsen (FEC) | |
| Anzahl Schneiden | 3 St. | |
| ISO-Code | TPKT 1003PDR-FW | |
| Sorte | IC830 | |
| Schneidstoff | HM | |
| Eckenradius R | 0,8 mm | |
| Schneidplattendicke T | 3,18 mm | |
| Toleranzklasse | K | |
| Beschichtung | PVD | |
| geeignet für Material | Stahl (P); rostfreier Stahl (M) | |
| Normalfreiwinkel (Hauptschneide) | 11 Grad | |
| Schnitttiefe max. ap | 8 mm; 8 mm | |
| nass max. | geeignet | |
| trocken Bearbeitung | geeignet | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Serie | HELI3MILL | |
| Herstellerbezeichnung | HM390 TPKT 1003PDR-FW IC830 | |
| Grundform | dreieckig | |
| Stärke Schneidplatte S | 3,18 mm | |
| Ausführung Schneidplatte | rechts | |
| Eckenwinkel | 60 Grad | |
| Einstellwinkel | 90 Grad | |
| Schnitttiefe ap, min. | 0,15 mm | |
| Schnitttiefe ap, max. | 8 mm | |
| Schnitttiefe Anwendung | Vollnuten; Besäumen | |
| Zerspanungsgruppe | M (nichtrostender Stahl); P (Stahl) | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | IC830 | |
| Befestigungsart Schneidplatte | S (mit Senkbohrung durch Bohrung geschraubt) | |
| Trennstellenkodierung Schneidplatte | TPKT 1003 | |
| Bezeichnung Schneidplatte | TPKT 1003PDR-FW | |
| Produktart | Schneidplatte | |
| mit ISO Code | ja | |
| Einsatzrichtung | rechts | |
| Schlicht / Schrupp-Zuordnung | Schruppen | |
| Befestigungsart | Bohrung | |
| Spanbrecher | ja | |
| Anzahl Nutzungsmöglichkeiten | 3 St. | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Korrekturfaktor fz | 1,5 |
| Artikelnummer | 226514 UNI | |
| EAN / GTIN | 7291075313598 | |
| Herstellernummer | 3340519 |