• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

SZMU 080412PNRMM, IC830, Typ: UNI

Art-nr.: 225813 UNI
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
  • Minsta orderkvantitet 10 st.
  • Beställningssteg: 10 st.
på begäran
I lager
30 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie NEODO
ISO-kod vändskär SZMU 080412PNRMM
Typ UNI
Hörnradie 1,2 mm
Sort IC830
Skärmaterial VHM
Antal byten/skär 4
Geometri PNR-MM
skärtjocklek E 4,76 mm
tillverkarens beteckning S890 SZMU 080412PNRMM IC830
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 225813 UNI
EAN/GTIN 7291075460391
Tillverkarens nummer 3414391

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
170
Stål < 750 N/mm²
P
160
Stål < 900 N/mm²
P
140
Stål < 1100 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Dubbelsidig vändskär med 8 helixformiga skär. Speciell skärgeometri som ger ett mjukt snitt för att minska effektbehovet under bearbetning.

Anmärkning:

Användningsriktvärden för ae = 0,3...1 × D / ap max = 5,0 mm.
Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.