• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Płytka skrawająca frezowa WNEU 080608 EN-GL, do głowic kątowych, PR1510

Nr art.: 225627 GG
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
22 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta WNEU 080608 EN-GL
kształt podstawowy Trójkątna, ze zwiększonymi kątami narożnymi
Grubość płytki skrawającej S 6,35 mm
Wersja płytki skrawającej wersja neutralna,
Długość krawędzi skrawającej l 8 mm
Wysokość krawędzi skrawającej 6,65 mm
Średnica płytki skrawającej d 14,02 mm
Promień naroża R 0,8 mm
Kąt narożny 90 stopni
Kąt natarcia 13 stopni
normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 0 stopni
normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) 0 stopni
Kod ISO WNEU 080608 EN-GL
Średnica otworu montażowego 6,2 mm
maks. głębokość cięcia ap max 8 mm
Materiał skrawający HM
Powłoka Megacoat Nano
Gatunek PR1510
Grubość płytki skrawającej T 6,35 mm
Oznaczenie płytki skrawającej WNEU 080608 EN-GL
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Liczba ostrzy 6 szt.
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Żeliwo szare (K)
Klasa tolerancji E
Proces obróbki Frezowanie naroży (FEC)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Masa 12 g
Zawartość część pojedyncza
Współczynnik korekcyjny fz 2,5

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 225627 GG
EAN / GTIN 4960664648870
Numer producenta TLA09313
Producent/osoba odpowiedzialna KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabela zastosowań

Ti > 850 N/mm²
S
50
żeliwo szare (sferoidalne)
K
180
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Płytki skrawające z powłoką MEGACOAT z 6 ostrzami - dzięki 2-stronnemu wykonaniu. 
Duży osiowy kąt natarcia, maks. 13°, znacznie zmniejsza siłę skrawania.
wersja szlifowana o wyraźnie wyższej jakości powierzchni.

Zastosowanie:

geometria GLnadaje się ze względu na wykonanie szlifowane i ostrze czołowe do obróbki powierzchni o dobrej jakości.

Wskazówka:

Zalecana wartość ae = 0,3×D.