WNEU 080608 EN-GL GG

Št. art.: 225627 GG
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
72 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice WNEU 080608 EN-GL
Tip GG
Radij rezila 0,8 mm
Zvrst PR1510
Rezalni material HM
Podajanje fz na zob 0,06 − 0,2 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 6
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 225627 GG
EAN/GTIN 4960664648870
Številka proizvajalca TLA09313

Tabela aplikacije

Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
180
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Obračalne rezalne ploščice s prevleko MEGACOAT in 6 rezili − z dvostransko izvedbo. Bistveno manjša rezalna sila zaradi velikih aksialnih cepilnih kotov do največ 13°.
Brušena izvedba za bistveno boljšo kakovost površine.

Uporaba:

Geometrija GL je zaradi brušene izvedbe in planega rezila primerna za dobre površine.

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,3×D.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja