{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Våd, minimal | egnet | |
| Våd, maksimal | egnet | |
| Producentbetegnelse | WNEU 080608 EN-GL | |
| Tør bearbejdning | egnet | |
| Olie | egnet | |
| Luft | egnet | |
| Basisform | femkantet | |
| Bred skæreplatte | 8 mm | |
| Skæreplatte | 6,35 mm | |
| Længde på skærepladen | 8 mm | |
| Udførelse med skæreplatte | neutral | |
| Længde på skærekanten | 8 mm | |
| Højde på skærekanten | 6,65 mm | |
| Skærepladens diameter | 14,02 mm | |
| Hjørneradius | 0,8 mm | |
| Hjørnevinkel | 90 grader | |
| spånvinkel | 13 grader | |
| Normal frigangsvinkel (hovedskærekant) | 0 grader | |
| Normal frigangsvinkel (sekundær skærekant) | 0 grader | |
| normal frigangsvinkel, hovedskærekant | 0 grader | |
| Skærebetingelse | kontinuerlig | |
| ISO-kode | WNEU 080608 EN-GL | |
| Monteringshuldiameter | 6,2 mm | |
| Skæremateriale | HM | |
| Spåntagningsgruppe | P (Stål) | |
| Værktøjsanvendelsesgruppe | PR1510 | |
| Skærestof, producentbetegnelse | PR1510 | |
| Belægning | Megacoat Nano | |
| Type | PR1510 | |
| Skærepladetykkelse | 6,35 mm | |
| Monteringstype, skæreplade | S (med undersænket hul skruet gennem hullet) | |
| Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter | WN0806083N | |
| Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter i henhold til ISO TS 13399-60 | WN0806083N | |
| Beskrivelse, skæreplade | WNEU 080608 EN-GL | |
| produkttype | Skæreplatte | |
| Med ISO-kode | ja | |
| Standard | DIN ISO 1832 | |
| Antal skær | 6 stk. | |
| Indsatsretning | neutral | |
| Egnet til materiale | stål (P) | |
| Toleranceklasse | E | |
| Bearbejdningsprocesser | hjørnefræsning (FEC) | |
| Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | |
| Monteringstype | Boring | |
| Spånbryder | ja | |
| Skæredesign | faset og afrundet (S) | |
| Skærebetingelse | kontinuerlig | |
| Antal anvendelsesmuligheder | 6 stk. | |
| Vægt | 12 g | |
| Indhold | 1 stk. | |
| Korrektionsfaktor | 2,5 |
| Artikelnummer | 225627 GG | |
| EAN/GTIN | 4960664648870 | |
| Producentnummer | TLA09313 | |
| Producent/ansvarlig person | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |