{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Šlapias, min. | tinka | |
| Drėgnas, maks. | tinka | |
| Gamintojo pavadinimas | WNEU 080608 EN-GL | |
| Sausas apdirbimas | tinka | |
| Alyva | tinka | |
| Oras | tinka | |
| Bazinė forma | penkiakampio fromos | |
| Plati pjovimo plokštė B | 8 mm | |
| Kietosios medžiagos pjovimo plokštė S | 6,35 mm | |
| Pjovimo plokštelės ilgis L | 8 mm | |
| Pjovimo plokštelės modelis | neutral. | |
| Pjovimo briaunos ilgis l | 8 mm | |
| Pjovimo briaunos aukštis | 6,65 mm | |
| Pjovimo plokštelės skersmuo d | 14,02 mm | |
| Kampo spindulys R | 0,8 mm | |
| Kampų kampas | 90 laipsniai | |
| priekinis kampas | 13 laipsniai | |
| Standartinis laisvasis kampas (bazinė pjovimo briauna) | 0 laipsniai | |
| Standartinis laisvasis kampas (antrinė pjovimo briauna) | 0 laipsniai | |
| normalus laisvasis kampas, pagrindinis pjūklas | 0 laipsniai | |
| Pjovimo sąlygos | ištisin. | |
| ISO-Code | WNEU 080608 EN-GL | |
| Tvirtinimo kiaurymės skersmuo | 6,2 mm | |
| Įrankio medžiaga | HM | |
| Apdirbimo pjovimu grupė | P (plienas) | |
| Įrankių naudojimo grupė | PR1510 | |
| Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas | PR1510 | |
| Danga | Megacoat Nano | |
| Rūšis | PR1510 | |
| Pjovimo plokštės storis T | 6,35 mm | |
| Pjaustymo plokštės tvirtinimo tipas | S (su įgilinta anga, tvirtinama prisukant) | |
| Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštelė | WN0806083N | |
| Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštė pagal ISO TS 13399-60 | WN0806083N | |
| Pjaustymo plokštelės žymuo | WNEU 080608 EN-GL | |
| produkto rūšis | Pjovimo plokštelė | |
| Su ISO kodu | taip | |
| Standartas | DIN ISO 1832 | |
| Pjovimo briaunų skaičius | 6 vnt. | |
| Antgalių įtaisas | neutral. | |
| Tinka medžiagoms | plienas (P) | |
| Tolerancijos klasė | E | |
| Apdirbimo metodas | kampų frezavimas (FEC) | |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | rupusis apdirbimas | |
| Tvirtinimo būdas | Kiaurymė | |
| Drožlialaužis | taip | |
| Pjovimo briaunų modelis | nuožuln. ir suapvalint. (S) | |
| Pjovimo sąlygos | ištisin. | |
| Naudojimo galimybių skaičius | 6 vnt. | |
| Svoris | 12 g | |
| Turinys | 1 vnt. | |
| Korekcijos koeficientas fz | 2,5 |
| Produkto numeris | 225627 GG | |
| EAN / GTIN | 4960664648870 | |
| Gamintojo numeris | TLA09313 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Germany, www.kyocera-unimerco.de |