• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Hand Pump with Pressure Gauge

Nr art.: 2244608
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Odcień, Srebrna Srebrny szary
Kolor srebrna
Rodzaj produktu Pompy kontrolne
Materiał Metal
Długość 175 mm
Szerokość 90 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2244608
EAN / GTIN 4046459104070
Numer producenta 2244608
Numer L L60160 111841
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Supplied with KL-0124-41 K.

Cecha szcz.:

  • Contents: 1 pieces
  • net weight: 1.1kg
  • Are disposal instructions included in the operating instructions?: No
  • Are disposal instructions provided on the battery?: No
  • Disposal instructions on tools: No
  • 1000 V insulated: No
  • VDE-certified: No
  • Overpressure measuring range: 0 – 4.0 bar
  • Vacuum measuring range: 0 – 1.0 bar