Ruční čerpadlo s tlakoměrem

Artiklové číslo: 2244608
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Barevný odstín, Stříbrná Stříbrná šedá
Barva stříbrná
Druh produktu Kontrolní čerpadlo
Materiál Kov
Délka 175 mm
Šířka 90 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2244608
EAN / GTIN 4046459104070
Číslo výrobce 2244608
L-číslo L60160 111841
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Dodává se s KL-0124-41 K.

Charakteristika:

  • Obsah: 1 kusů
  • Čistá hmotnost: 1,1kg
  • Jsou pokyny k likvidaci uvedeny v návodu k obsluze?: Ne
  • Jsou na baterii uvedeny pokyny k likvidaci?: Ne
  • Pokyny k likvidaci na nástroji: Ne
  • 1000 V izolováno: Ne
  • Certifikace VDE: Ne
  • Rozsah měření přetlaku: 0-4,0 bar
  • Rozsah měření vakua: 0-1,0 bar