• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Pompa a mano con manometro

Codice art.: 2244608
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Tonalità cromatica, argento Grigio argento
Colore argento
Tipo di prodotto Pompa provaimpianti
Materiale metallo
Lunghezza 175 mm
Larghezza 90 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2244608
EAN / GTIN 4046459104070
Codice del produttore 2244608
Numero-L L60160 111841
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Fornito con KL-0124-41 K..

Proprietà:

  • Contenuto: 1 pezzi
  • Peso netto: 1,1 kg
  • Le istruzioni per lo smaltimento sono riportate nel manuale d’uso?: No
  • Sono presenti indicazioni sullo smaltimento sulla batteria?: No
  • Istruzioni per lo smaltimento degli utensili: No
  • 1000 V isolato: No
  • con certificazione VDE: No
  • Campo di misura della sovrapressione: 0-4,0 bar
  • Campo di misura del vuoto: 0-1,0 bar