{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Szerokość | 25 mm | |
| Maks. prędkość obwodowa | 20 m/s | |
| Średnica otworu | 32 mm | |
| Średnica | 200 mm | |
| Opis kształtu | płaskie | |
| Jednostka napędowa | Szlifierka stacjonarna | |
| Uziarnienie | 400 | |
| Materiał do obróbki | INOX; metale nieżelazne; stal | |
| Rodzaj produktu | Tarcza polerska |
| Numer artykułu | 22411 | |
| EAN / GTIN | 9003170224116 | |
| Numer producenta | 22411 | |
| Numer L | L50140 1122 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |