Leírás:
A tárcsa puha rugalmas specifikációja optimálisan követi a munkadarab körvonalait, és nem változtatja meg a felület geometriáját. Használható polírozáshoz, finom csiszoláshoz, effekt csiszoláshoz, sorjázáshoz, szőnyegekhez és hámozáshoz, de nem alkalmas nagy sorjakhoz és nagy köszörülési kapacitásokhoz.
Jellemző:
- Alak: Egyenes
- Gabonaméret: 400.
- Vs/max: 20 m/s
- Anyagalkalmasság: Öntöttvas, HSS, rozsdamentes acél, keményfém, acél
- Specifikáció: C 400 - BE15
- Méret (Mé x Mé x Ma): 200 x 25 x 32 mm
- Átmérő: 200 mm
- Vastagság: 25 mm
- Furat: 32 mm
- Szerszám: Köszörűgép
Előny:
- Univerzálisan használható
- Egyszerű profilalkotás
- Egyenes és sekély profilokhoz
Felhasználás:
- Polírozáshoz, finomcsiszoláshoz, effekt csiszoláshoz, sorjázáshoz, csiszoláshoz és hámozáshoz acélon, HSS-en, rozsdamentes acélon, keményfémen és öntöttvason