{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Anchura | 25 mm | |
| Velocidad circunferencial máx. | 20 m/s | |
| Diámetro perforación | 32 mm | |
| Diámetro | 200 mm | |
| Descripción de la forma | plano | |
| Máquina de accionamiento | Máquina de rectificado fija | |
| Tamaño de grano | 400 | |
| Aptitud del material | Acero; INOX; metal no ferroso | |
| Tipo de producto | Placa pulidora |
| Número de artículo | 22411 | |
| EAN / GTIN | 9003170224116 | |
| Número del fabricante | 22411 | |
| Número L | L50140 1122 | |
| Fabricante/responsable | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |