Omschrijving:
De zachte elastische specificatie van deze schijf zorgt ervoor dat deze de contouren van het werkstuk perfect volgt en de geometrie van het oppervlak niet verandert. De schijf kan worden gebruikt voor polijsten, fijn slijpen, profielslijpen, ontbramen, matteren en wetten. Hij is echter niet geschikt voor grote bramen of hoge materiaalafname.
Kenmerk:
- Form: 1 RECHTE SLIJPSCHIJF
- Specificatie : C 400 - BE15
- Afmeting (D x T x H): 200 x 25 x 32 mm
- diameter: 200 mm
- Sterkte: 25 mm
- Boring: 32 mm
- Korrelgrootte: 400
- Vs /max: 20 m/s
- Geschiktheid materiaal: Gietijzer, HSS, Roestvrij staal, Hardmetaal, Staal
- Gereedschap voor: Slijpmolens
Voordeel:
- Universeel gebruik
- Eenvoudig profielslijpen
- Voor rechte en oppervlakkige profielen
Toepassing:
- Voor polijsten, fijn slijpen, slijpen, bramen, matten en afschillen van staal, HSS, roestvrij staal, hardmetaal en gietijzer