Adapter ∙ Zabierak sześciokątny masywny 1/4 cala (6,3 mm) ∙ Zabierak kwadratowy masywny 1/4 cala (6,3 mm) ∙ Długość: 50 mm

Nr art.: 2238-1
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 2238-1
EAN / GTIN 4000896063741
Numer producenta 2238-1
Numer L L60140 2644
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Łączenie końcówek nasadowych
    Wewnętrzny kwadrat 6,3 = 1⁄4″ (DIN 3120 – A 6,3) oraz
    Narzędzia do uruchamiania Napęd sześciokątny, drążony 6,3 = 1⁄4″,
    (ISO 1173-E 6,3)
  • Z zabezpieczeniem przed wystrzeleniem
  • Powierzchnia: oksydowane, naoliwione
  • Made in Germany
  • Napęd: Sześciokątny, pełny 6,3 (1/4 cala)
  • człon: Kwadratowy profil pełny 6,3 mm (1/4 cala)
  • Wymiary / Długość: 50 mm
  • Waga netto (kg): 0,01 kg
  • Do obsługi ręcznej