Adaptor

Cod articol.: 2238-1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 2238-1
EAN / GTIN 4000896063741
Număr producător 2238-1
L-Număr L60140 2644
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

  • Conectarea capetelor de chei tubulare
    Pătrat interior 6,3 = 14″ (DIN 3120 – A 6,3) și a
    uneltelor de acționare cu antrenare Hexagon, gol 6,3 = 14″,
    (ISO 1173-E 6,3)
  • Cu bilă de siguranță
  • Suprafaţă: brunat, lubrifiat
  • Made in Germany
  • Antrenare: Hexagon masiv 6,3 (1/4 ţoli)
  • Acţionare: Pătrat masiv 6,3 mm (1/4 ţoli)
  • Dimensiuni / lungime: 50 mm
  • Greutate netă (kg): 0.01 kg
  • Pentru acționare manuală