Adapter ∙ Zeskant massief 6,3 = (1/4 inch) ∙ Vierkant massief 6,3 mm (1/4 inch) ∙ 50 mm

Artikelnummer: 2238-1
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
Producttype Verlengstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2238-1
EAN/GTIN 4000896063741
Nummer fabrikant 2238-1
L-nummer L60140 2644

Omschrijving

Omschrijving:

  • Koppelen van dopsleutels
    Binnenvierkant 6,3 = 14″ (DIN 3120 – A 6,3) en
    bedieningsgereedschappen aandrijving Zeskant, hol 6,3 = 14″,
    (ISO 1173-E 6,3)
  • Met kogelzekering
  • Oppervlak: gezwart, geolied
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Zeskant massief 6,3 = (1/4 inch)
  • Afdrijving: Vierkant massief 6,3 mm (1/4 inch)
  • Afmetingen / lengte: 50 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.01 kg
  • Voor handbediening