• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Adattatore ∙ Attacco esagonale, massiccio, 6,3 (1/4 di pollice) ∙ Attacco quadro, massiccio, 6,3 mm (1/4 di pollice) ∙ 50 mm

Codice art.: 2238-1
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Anello filettato

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2238-1
EAN / GTIN 4000896063741
Codice del produttore 2238-1
Numero-L L60140 2644
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

  • Collegamento di inserti di chiavi a bussola
    Attacco esagonale esterno 10 = 3/8 di pollice 6,3 = 14″ (DIN 3120 – A 6,3) e
    utensili di azionamento con attacco Intaglio a croce 6,3 = 14″,
    (ISO 1173-E 6,3)
  • Con sfera di sicurezza
  • Superficie: brunita, lubrificata
  • Made in Germany
  • Attacco: Attacco esagonale, massiccio, 6,3 (1/4 di pollice)
  • Presa di forza: Attacco quadro, massiccio, 6,3 mm (1/4 di pollice)
  • Dimensioni / Lunghezza: 50 mm
  • Peso netto (kg): 0.01 kg
  • Per utilizzo manuale