{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Klucz do śrub | |
| Długość całkowita L | 130 mm | |
| Powierzchnia | hartowana | |
| Liczba elementów | 2 szt. | |
| Kolor | Niebieskie | |
| Wersja | proste | |
| Z funkcją grzechotki | tak | |
| Rozmiar napędu, Stempel czworokątny | 1/2 cala | |
| Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym | 30 mm | |
| Napęd | Stempel czworokątny | |
| Człon | Do śrub z łbem 6-kątnym | |
| Zawartość | Zestaw / asortyment |
| Numer artykułu | 2233673 | |
| EAN / GTIN | 4017981005401 | |
| Numer producenta | 2233673 | |
| Numer L | L60160 2269 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |