Garnitura ključev za vijake

Št. art.: 2233673
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Vrsta izdelka vijačni ključi
Skupna dolžina L 130 mm
Površina kaljeno
Število delov 2 kos
Barva modra
Izvedba ravno
S funkcijo raglje da
Velikost pogona, notranji 4-kotnik 1/2 cole
Zev ključa, za vijake z zunanjim šestkotnikom 30 mm
Pogon notranji 4-kotnik
Pogon za vijake z zunanjim šestkotnikom
Vsebina komplet/garnitura

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2233673
EAN/GTIN 4017981005401
Številka proizvajalca 2233673
L-število L60160 2269
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Ključ za zategovanje in odvijanje blokov za pipe Euro-cone z odmičnim in šestkotnim vijačnim priključkom SW 30 mm
Kratka, ravna zasnova z zaskočno funkcijo
Bloke za pipe v kotu ali skozi lahko brez težav zategnete s kratkimi gibi zaskočne naprave pod radiatorjem
Priključek na strani glave za 1/2″ podaljšek. Podaljšek služi kot ročaj in hkrati zagotavlja večji navor
Možnost stranske namestitve 1/2″ podaljška za delo z ročico pred radiatorjem
Možnost namestitve stopenjskega ključa Combi št. 3801 za vijačenje priključne vtičnice 3/4″
DBGM (nemški zvezni uporabni model).

Lastnosti:

  • Skupna širina [mm]: 80 mm
  • Skupna višina [mm]: 24 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 130 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez