{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip produs | Cheie reglabilă | |
| Lungimea totală L | 130 mm | |
| Suprafaţă | călit | |
| Număr de piese | 2 buc. | |
| Culoarea | albastru | |
| Execuție | dreaptă | |
| Cu funcţie de clichet | da | |
| Dimensiuni motor, Locaş pătrat | 1/2 inch | |
| Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe | 30 mm | |
| Acţionare | Locaş pătrat | |
| Portanţă | Pentru șuruburi hexagonale externe | |
| Cuprins | Set / sortiment |
| Cod articol | 2233673 | |
| EAN / GTIN | 4017981005401 | |
| Număr producător | 2233673 | |
| L-Număr | L60160 2269 | |
| Producător/responsabil | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |