Płytka skrawająca frezowa PNMG 1106XNEN-GM, do głowic frezarskich do płaszczyzn, PR1525

Nr art.: 223310 GG
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
45 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta PNMG 1106XNEN-GM
Kształt podstawowy Kształt pięciokątny
Szerokość płytki skrawającej 11,54 mm
Grubość płytki skrawającej 6,35 mm
Długość płytki skrawającej 15,875 mm
Rodzaj płytki skrawającej wersja neutralna,
Długość krawędzi tnącej 11 mm
Średnica płytki skrawającej 15,875 mm
Promień naroża 0,8 mm
Długość fazy narożnikowej 2 mm
Kąt sfazowania naroży 4 stopni
Kąt narożny 108 stopni
Szerokość sfazowania powierzchni skrawania 0,2 mm
Kąt sfazowania powierzchni skrawania 4 stopni
Kąt natarcia 0 stopni
Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 0 stopni
Normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) 0 stopni
Warunek skrawania Nieciągły
Długość ostrzy, ograniczona 11 mm
Kod ISO PNMG 1106XNEN-GM
Wersja łamacza wiórów GM
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania M (stal nierdzewna); P (stal); S (materiały trudnoskrawalne)
Grupa zastosowań narzędzi P25-M20-S15
Materiały skrawające, oznaczenie producenta PR1525
Powłoka Megacoat Nano
Gatunek PR1525
Grubość płytki skrawającej 6,35 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej PN1106XN2N
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 PN1106XN2N
Oznaczenie płytki skrawającej PNMG 1106XNEN-GM
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Norma DIN ISO 1832
Liczba ostrzy 5 szt.
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Stal (P); Stal nierdzewna (M); Superstopy żaroodporne (S)
Klasa tolerancji M
Proces obróbki Frezowanie płaszczyzn (FPL)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne
Możliwość ostrzenia nie
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Wykonanie ostrza Sfazowane (T)
Liczba możliwości zastosowania 10 szt.
Masa 21 g
Zawartość 10 szt.
Współczynnik korekcyjny fz 2,5

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 223310 GG
EAN / GTIN 4960664732906
Numer producenta TLB05200
Producent/osoba odpowiedzialna KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabela zastosowań

żeliwo szare (sferoidalne)
K
180
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

10- ostrzowa, wieloboczna płytka skrawająca, zapewniająca stabilną i ekonomiczną obróbkę.
GM - zastosowanie ogólne.

Wskazówka:

Zalecana wartość ae = 0,3×D.