• A surcharge was added to this item price.

Plaquette de fraisage PNMG 1106XNEN-GM, pour fraises à surfacer, PR1525

Réf.: 223310 GG
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Disponibilité
45 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Lubrifiant oui
Référence fabricant PNMG 1106XNEN-GM
Forme de base cinq côtés
Lame large 11,54 mm
Épaisseur de la plaque de coupe 6,35 mm
Longueur de la plaquette de coupe 15,875 mm
Exécution de la plaquette neutre
Longueur de l’arête de coupe 11 mm
Diamètre de la plaquette de coupe 15,875 mm
rayon d’angle 0,8 mm
longueur du chanfrein de bec 2 mm
angle du chanfrein de bec 4 degré
angle de pointe 108 degré
largeur de chanfrein des méplats 0,2 mm
angle de chanfrein des méplats 4 degré
angle de coupe 0 degré
Angle de dépouille standard (arête principale) 0 degré
Angle de dépouille standard (arête secondaire) 0 degré
Condition de coupe interruption
Longueur de coupe, limitée 11 mm
Code ISO PNMG 1106XNEN-GM
Exécution brise-copeaux GM
Nuance de coupe Carbure
Groupe d’usinage M (acier inoxydable); P (acier); S (matériaux difficiles à usiner)
Groupe d’applications d’outillage P25-M20-S15
Nuances de coupe, désignation du fabricant PR1525
Revêtement Megacoat Nano
Nuance PR1525
Epaisseur de plaquette 6,35 mm
Type de fixation de la plaquette S (avec alésage chanfreiné, vissage par l’alésage)
Codage du point de séparation plaquette PN1106XN2N
Codage du point de séparation plaquette suivant ISO TS 13399-60 PN1106XN2N
Désignation de la plaquette PNMG 1106XNEN-GM
type de produit Plaquettes
Avec code ISO oui
Norme DIN ISO 1832
Nombre de lèvres 5 pc.
Sens d’utilisation neutre
Pour matériau acier (P); acier inoxydable (M); alliages spéciaux réfractaires (S)
Classe de tolérance M
Procédé d’usinage surfaçage (FPL)
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition; Finition
Possibilité de réaffûtage non
Type de fixation Alésage
Brise-copeaux oui
Exécution des dents chanfreinage (T)
Nombre de possibilités d’utilisation 10 pc.
Poids 21 g
Sommaire 10 pc.
Facteur de correction 2,5

Identification et classification

Référence article 223310 GG
EAN / GTIN 4960664732906
Réf. fabricant TLB05200
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tableau d’application

Fonte GG(G)
K
180
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Plaquette pentagonale à 10 arêtes pour un usinage stable et économique.
GM - Utilisation générale.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,3×D.