Rezalna obračalna ploščica PNMG 1106XNEN-GM, za rezkarje za plano rezkanje, PR1525

Št. art.: 223310 GG
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
45 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Hladilno mazalno sredstvo da
Oznaka proizvajalca PNMG 1106XNEN-GM
Osnovna oblika petkotno
Širina rezalne plošče 11,54 mm
Debelina rezalne ploščice 6,35 mm
Dolžina rezalne plošče 15,875 mm
Izvedba rezalne plošče nevtralna
Dolžina rezalnega roba 11 mm
Premer rezalne plošče 15,875 mm
Radij kota 0,8 mm
Dolžina kotnega posnetja 2 mm
Kot posnetja roba 4 stopinj
Kotnik 108 stopinj
Širina posnetja 0,2 mm
Kot posnetja 4 stopinj
Cepilni kot 0 stopinj
Običajen kot odmika (glavni rezalni rob) 0 stopinj
Normalni prosti kot (stranski rez) 0 stopinj
Rezalni pogoji prekinjeno
Dolžina rezil, omejena 11 mm
Koda ISO PNMG 1106XNEN-GM
Izvedba lomilca odrezkov GM
Rezalni material HM
Odrezovalna skupina M (nerjaveče jeklo); P (jeklo); S (materiali, ki se težko obdelujejo)
Skupina uporabe orodij P25-M20-S15
Rezalni materiali, oznaka proizvajalca PR1525
Prevleka Megacoat Nano
Zvrst PR1525
Debelina rezalne plošče 6,35 mm
Vrsta pritrditve rezalne plošče S (s potopljeno izvrtino privito skozi izvrtino)
Kodiranje ločilnega mesta, rezalna plošča PN1106XN2N
Kodiranje ločilnega mesta, rezalna plošča v skladu z ISO TS 13399-60 PN1106XN2N
Opis rezalne plošče PNMG 1106XNEN-GM
Vrsta izdelka Rezalna plošča
Z ISO kodo da
Standard DIN ISO 1832
Število rezil 5 kos
Smer uporabe nevtralna
Primerno za material jeklo (P); nerjavno jeklo (M); vročinsko odporne superzlitine (S)
Tolerančni razred M
Postopek obdelave plano rezkanje (FPL)
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Gladilna obdelava; Groba/gladilna obdelava
Možnost naknadnega brušenja Ne
Vrsta pritrditve Izvrtina
Lomilec odrezkov da
Izvedba rezila posneto (T)
Število možnosti uporab 10 kos
Masa 21 g
Vsebina 10 kos
Korekcijski faktor fz 2,5

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 223310 GG
EAN/GTIN 4960664732906
Številka proizvajalca TLB05200
Proizvajalec/odgovorna oseba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabela aplikacije

GG(G)
K
180
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

10-rezilna petkotna obračalna rezalna ploščica za stabilno in ekonomično obdelavo.
GM − splošna uporaba.

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,3×D.