• A surcharge was added to this item price.

Plăcuță amovibilă pentru frezare PNMG 1106XNEN-GM, pentru freză frontală, P25M

Cod articol.: 223310 GG
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lubrifiant de răcire ja
Denumirea producătorului PNMG 1106XNEN-GM
Formă de bază Pentagonal
Plăcuță de tăiere lată B 11,54 mm
Grosimea plăcuței de tăiere S 6,35 mm
Lungimea plăcuței de tăiere L 15,875 mm
Model cu plăcuță neutru
Lungimea muchiei așchietoare l 11 mm
Diametrua plăcuței de tăiere d 15,875 mm
Rază la colţ R 0,8 mm
Lungimea teșirii colțului C 2 mm
Unghi teşitură 4 grad
Unghi la colţ 108 grad
Lățimea șanfrenului C 0,2 mm
Unghi șanfrenului 4 grad
Unghi de aşchiere 0 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) 0 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere suplimentară) 0 grad
Condiţie de tăiere Întrerupt
Lungime de tăiere, limitată 11 mm
Cod ISO PNMG 1106XNEN-GM
Execuție spargere așchii GM
Material tăiș Carbură
Grupa de aşchiere M (oțel inoxidabil); P (oţel); S (materiale greu de prelucrat)
Grupă de aplicaţii ale sculelor P25-M20-S15
Material tăiș, denumire producător PR1525
Strat de acoperire Megacoat Nano
Categorie PR1525
Placă de tăiere grosime T 6,35 mm
Tip de fixare placă de tăiere S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură)
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere PN1106XN2N
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere conform ISO TS 13399-60 PN1106XN2N
Denumire Inserție de tăiere PNMG 1106XNEN-GM
Tip produs Plăcuţă
Cu cod ISO ja
Standard DIN ISO 1832
Număr de tăişuri 5 buc.
Direcţie de utilizare neutru
Recomandat pentru material Oțel (P); Oțel inoxidabil (M); Superaliaje termorezistente (S)
Clasa de toleranţă M
Procedeu de prelucrare Frezare frontală (FPL)
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare; Finisare
Posibilitate de ascuţire ulterioară nu
Tip de fixare Alezaj
Sfărâmător de aşchii ja
Executarea tăierii Teșit (T)
Numărul de posibilități de utilizări 10 buc.
Greutate 21 g
Cuprins 10 buc.
Factor de corectare fz 2,5

Identificare și clasificare

Cod articol 223310 GG
EAN / GTIN 4960664732906
Număr producător TLB05200
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabel de aplicaţii

GG(G)
K
180
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţă amovibilă pentagonală cu 10 tăişuri, pentru prelucrare stabilă şi economică.
GM - Utilizare universală.

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,3×D.