Ground twist drill, 3.3 mm

Nr art.: 222A.T3.3
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
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
⌀ nom. DC 3,3 mm
Rodzaj produktu Jobber drill

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 222A.T3.3
EAN / GTIN 3148511506578
Numer producenta 222A.T3.3
Numer L L60130 10305
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • For steel up to 800 MPA, stainless steel, grey cast iron, aluminium alloys.

Cecha szcz.:

  • d [mm]: 3.3
  • L [mm]: 65
  • [g]: 5