Burghiu, frezat 3,3 mm

Cod articol.: 222A.T3.3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Scurgeri de lubrifiant de răcire Fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire ja
Umiditate maximă recomandat
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codificarea punctului de separare, conform ISO TS 13399-60 C1-CYLR-0330-A
Prelucrare uscată recomandat
Tip de prindere Cep
Diametrul cozii 3,3 mm
Lungimea cozii 65 mm
Ulei recomandat
Aer recomandat
Diametru de tăiere, min. 3,3 mm
Configurabil nein
Toleranța diametrului de tăiere toleranță producător
Număr de tăişuri 2
Sens de torsionare pe dreapta
Unghi, prima etapă 118 grad
Formă şlefuire N
Denumirea produsului (tip) H
Material tăiș HSS
Grupa de aşchiere K (fontă); M (oțel inoxidabil); N (metale neferoase); P (oţel)
Strat de acoperire neacoperită
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungimea totală 65 mm
Greutate 5 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Procedeu de prelucrare Găurire în material solid
Tip produs Burghiu solid

Identificare și clasificare

Cod articol 222A.T3.3
EAN / GTIN 3148511506578
Număr producător 222A.T3.3
L-Număr L60130 10305
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Pentru oțel până la 800 MPA, oțel inoxidabil, fontă cenușie, aliaje de aluminiu.

Caracteristică:

  • d [mm]: 3,3
  • L [mm]: 65
  • [g]: 5