Tyrolit rough grinding wheel 230x8x22,23 A30Q BASIC steel/inox

Nr art.: 222870
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Oznaczenie producenta BASIC 2in1

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 222870
EAN / GTIN 9003172228709
Numer producenta 222870
Numer L L50140 1563
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Wykonanie:

  • BASIC

Opis:

  • The BASIC 2in1 rough grinding wheel for the angle grinder is best suited for fast and comfortable grinding jobs.
  • What makes this rough grinding wheel so unique is the beveled and defined Comfort Start edge of the tool.
  • This provides the operator with a comfortable start when grinding and increases working comfort many times over.
  • This wheel is universal for face and edge grinding on various steel and stainless steel qualities and should not be missing in any toolbox.

Cecha szcz.:

  • Max. working speed: 80m/s
  • Specification: A 30 Q- BF
  • Main dimension: D x U x H = 230 x 8 x 22,23

Zaleta:

  • Fast and convenient work with minimal exertion
  • Universal use
  • Comfort Start ensures a comfortable start when grinding and increases the level of working comfort

Zastosowanie:

  • 4 and 4,3 mm thickness for peripheral grinding
  • 6 mm thickness for rough grinding
  • 8 mm thickness for rough grinding with enhanced lifetime

Materiał:

  • Stainless steel/Steel
  • Stainless steel/Steel

Pasuje do:

  • Angle grinder

Zalecenie:

  • 4 and 4,3 mm thickness for peripheral grinding
  • 6 mm thickness for rough grinding
  • 8 mm thickness for rough grinding with enhanced lifetime

Wskazówka:

  • For surface and edge grinding on different steel and stainless steel grades, especially in pipeline construction and peripheral grinding.