Brusný kotouč 230x8x22,23 mm klikový A30Q BASIC ocel/nerezová ocel

Artiklové číslo: 222870
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Označení výrobce BASIC 2in1

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 222870
EAN / GTIN 9003172228709
Číslo výrobce 222870
L-číslo L50140 1563
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Provedení:

  • BASIC

Popis:

Brusný kotouč BASIC 2v1 pro úhlové brusky je ideální pro rychlé a pohodlné broušení. Jedinečnost tohoto brusného kotouče spočívá ve zkoseném a definovaném okraji nástroje ”Comfort Start”. Ta uživateli poskytuje pohodlný start při broušení a mnohonásobně zvyšuje komfort práce. Tento kotouč lze univerzálně použít k broušení povrchů a hran na různých kvalitách oceli a nerezové oceli a neměl by chybět v žádné sadě nářadí.

Charakteristika:

  • Tvar: 27 KORUNOVÝ BRUSNÝ KOTOUČ
  • Velikost jádra: 30
  • Vs /max: 72 m/s
  • Vhodnost materiálu: Nerezová ocel, ocel
  • Produktová řada: BASIC
  • Specifikace : A 30 Q- BF
  • Rozměry (D x U x V): 230 x 8 x 22,23 mm
  • Průměr nádoby: 230 mm
  • Tloušťka: 8 mm
  • Otvor: 22,23 mm
  • Nástroj pro: Úhlová bruska

Výhoda:

  • Rychlá a pohodlná práce bez velké námahy
  • Univerzální použití
  • Komfortní start zajišťuje příjemný start při broušení a zvyšuje pracovní komfort

Použití:

  • Pro broušení povrchů a hran na různých kvalitách oceli a nerezové oceli, zejména při stavbě potrubí a broušení obvodů

Materiál:

  • Nerezová ocel/ocel

Vhodné pro:

  • Úhlová bruska

Doporučení:

  • Tloušťka 4 a 4,3 mm pro obvodové broušení
  • Tloušťka 6 mm pro hrubé broušení
  • Tloušťka 8 mm pro hrubé broušení s prodlouženou životností

Zvláštnosti:
  • Rychlá a pohodlná práce
  • Univerzální použití
  • Komfortní start pro příjemný start

Poznámka:

  • Pro broušení povrchů a hran na různých kvalitách oceli a nerezové oceli, zejména při stavbě potrubí a broušení obvodů