Tyrolit disco per sgrossatura 230x8x22,23 A30Q BASIC acciaio/inox

Codice art.: 222870
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 articoli
  • Ordinabili per multipli di: 10 articoli
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
Denominazione originale prodotto BASIC 2in1

Identificazione e classificazione

Codice articolo 222870
EAN / GTIN 9003172228709
Codice del produttore 222870
Numero-L L50140 1563
Produttore/persona responsabile Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Esecuzione:

  • BASIC

Descrizione:

  • Il disco di smerigliatura base 2in1 per smerigliatrici angolari è ideale per lavori di levigatura fini e veloci.
  • Ciò che rende questo disco così unico è il bordo smussato e definito ″Comfort Start″ dell'utensile.
  • Ciò consente all'operatore di iniziare la rettifica in modo piacevole e aumenta il comfort di lavoro di molte volte.
  • Questo disco può essere utilizzato in modo universale per la Rettifica Spigolo e Superficie su vari tipi di acciaio e acciaio inossidabile e non dovrebbe mancare nella cassetta degli attrezzi.

Proprietà:

  • massima velocità di lavoro: 80m/s
  • Specifiche: A 30 Q- BF
  • Dimensione: D x U x H = 230 x 8 x 22,23

Vantaggi:

  • Lavorazione rapida e pratica, senza grande dispendio di energia
  • Impiego universale
  • Il bordo Comfort Start garantisce un avvio agevole delle operazioni di rettifica e aumenta il comfort di lavoro

Uso:

  • Per la smerigliatura di superfici e bordi su varie qualità di acciaio e acciaio inossidabile, in particolare nella costruzione di tubazioni e nella smerigliatura estesa

Materiale:

  • Acciaio inossidabile/Acciaio
  • Acciaio inossidabile/Acciaio

Per:

  • Smerigliatrice angolare

Raccomandazioni:

  • Spessore di 4 e 4,3 mm per la rettifica periferica
  • Spessore di 6 mm per la sgrossatura
  • Spessore di 8 mm per interventi di sgrossatura e una durata maggiore

Nota:

  • Per la molatura di superfici e di spigoli su varie tipologie di acciaio e acciaio inossidabile, in particolare nella costruzione di pipeline e per la rettifica periferica