Disc de rectificat 230x8x22,23 mm cu manivelă A30Q BASIC oțel/inox

Cod articol.: 222870
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăți
  • Pași de comandă: 10 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Denumirea producătorului BASIC 2in1

Identificare și clasificare

Cod articol 222870
EAN / GTIN 9003172228709
Număr producător 222870
L-Număr L50140 1563
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Execuţie:

  • BASIC

Descriere:

Discul de șlefuire BASIC 2in1 pentru polizoare unghiulare este ideal pentru lucrări de șlefuire rapide și convenabile. Ceea ce face ca acest disc de șlefuire să fie atât de unic este marginea ”Comfort Start” a sculei, conicizată și definită. Acest lucru oferă utilizatorului un start confortabil la șlefuire și crește de multe ori confortul de lucru. Acest disc poate fi utilizat universal pentru șlefuirea suprafețelor și marginilor pe diferite calități de oțel și oțel inoxidabil și nu ar trebui să lipsească din nicio cutie de scule.

Caracteristică:

  • Formă: DISC DE ȘLEFUIRE CU COROANĂ 27
  • Granulația: 30
  • Vs /max: 72 m/s.
  • Compatibilitatea materialelor: Oțel inoxidabil, oțel
  • Linia de produse: BASIC
  • Specificaţie : A 30 Q- BF
  • Dimensiuni (D x U x H): 230 x 8 x 22,23 mm
  • Diametru: 230 mm
  • Concentrație: 8 mm
  • Alezaj: 22,23 mm
  • Unealtă pentru: Polizor unghiular

Avantaj:

  • Lucru rapid și confortabil, fără eforturi mari
  • Aplicabil universal
  • Comfort Start asigură un start plăcut la șlefuire și crește confortul la lucru

Aplicaţie:

  • Pentru șlefuirea suprafețelor și marginilor pe diferite calități de oțel și oțel inoxidabil, în special în construcția de conducte și șlefuirea periferică

Material:

  • Oțel inoxidabil/oțel

Adaptat pentru:

  • Polizor unghiular

Recomandare:

  • Grosime de 4 și 4,3 mm pentru rectificare periferică
  • 6 mm grosime pentru șlefuire brută
  • Grosime de 8 mm pentru șlefuire brută cu durată de viață suplimentară

Caracteristici speciale:
  • Lucru rapid și confortabil
  • Aplicabil universal
  • Comfort Start pentru un start plăcut

Notă:

  • Pentru șlefuirea suprafețelor și marginilor pe diferite calități de oțel și oțel inoxidabil, în special în construcția de conducte și șlefuirea periferică