• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

LOGU 030310 ER-GM GG

Nr art.: 221974 GG
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
21 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej LOGU 030310 ER-GM
typ GG
promień naroża 1 mm
Gatunek PR1510
Materiał ostrza HM
Promień programowany przy ap max 1,6 mm
posuw fz na ząb 0,2 mm - 1,5 mm
liczba wymian/ostrzy 4
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 221974 GG
EAN / GTIN 4960664741625
Numer producenta TLA04200

Tabela zastosowań

żeliwo szare (sferoidalne)
K
180
maksymalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Dwustronne płytki skrawające z 4 ostrzami. Wypukłe krawędzie ostrzy płytki skrawającej zapewniają płynne nacinanie materiału.

Wskazówka:

Zalecana wartość dla ae = 0,3×D / ap maks. = 1 mm.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Uchwyty narzędziowe