{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Tecnología de recubrimiento | PVD | |
| Código ISO plaquita de corte | LOGU 030310 ER-GM | |
| Tipo | FG | |
| Radio angular | 1 mm | |
| Clase | PR1510 | |
| Material de corte | MD | |
| Radio de programación para ap máx. | 1,6 mm | |
| Avance fz por diente | 0,2 mm - 1,5 mm | |
| Número de cambios/cortes | 4 | |
| Tipo de producto | Plaquita de corte para fresar |
| Número de artículo | 221974 GG | |
| EAN / GTIN | 4960664741625 | |
| Número del fabricante | TLA04200 | |
| Fabricante/responsable | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |