Wysokowydajne frezy MFH mini 20/3 mm

Nr art.: 221960 20/3
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
  • Zastosowanie frezu: Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; Wcinanie
  • Strategia skrawania: HPC

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 20 mm
Liczba ostrzy Z 3
wykonanie chwytu z gwintem
Zastosowanie frezu Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; Wcinanie
Strategia skrawania HPC
chłodzenie wewnętrzne tak
⌀ D3 13 mm
maksymalna głębokość skrawania ap maks. 1 mm
długość całkowita Lges 30 mm
gwint uchwytu M M10
Frez obiegowy ⌀ Dmin. 33 mm
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. 38 mm
Kąt rampingu αmaks. 1,52 stopni
Długość rampingu dla αmaks. 11,3 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca LOGU 0303..
śruba mocująca płytki obracane 229713 (8IP; 1,2 Nm)
Rodzaj produktu Głowice z gwintem (RD..10)

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 221960 20/3
EAN / GTIN 4960664741069
Numer producenta THN07506

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Wkładki
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
    ⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka