{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Technologie povrchových úprav | PVD | |
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | LOGU 030310 ER-GM | |
| Typ | GG | |
| Rohový rádius | 1 mm | |
| Řezný materiál | PR1510 | |
| Řezný materiál | TK | |
| Rádius pro programování u ap max | 1,6 mm | |
| Posuv fz na zub | 0,2 mm - 1,5 mm | |
| Počet výměn/řezání | 4 | |
| Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro frézování |
| Katalogové číslo | 221974 GG | |
| EAN / GTIN | 4960664741625 | |
| Číslo výrobce | TLA04200 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |