{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Tak | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | Doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | Odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, promieniowe | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kształt uchwytu | Chwyt gładki | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 0200 mm | |
| Klasa tolerancji uchwytu | h6 | |
| Średnica trzonka | 20 mm | |
| Długość chwytu | 80 mm | |
| Min. średnica skrawania | 20 mm | |
| Maks. średnica skrawania | 20 mm | |
| Kąt przyłożenia | 12 stopni | |
| Tylny kat natarcia | -10 stopni | |
| Maks. kąt zanurzania | 1,7 stopni | |
| Odcinek zanurzania | 11,3 mm | |
| Liczba ostrzy obwodowych | 4 | |
| Liczba płytek skrawających | 4 | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość wysięgu | 50 mm | |
| Długość użytkowa | 17 mm | |
| Długość całkowita | 130 mm | |
| Długość funkcjonalna | 130 mm | |
| Maks. prędkość obrotowa | 15 700 min-1 | |
| Masa | 303 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Stal lita | |
| Proces obróbki | Frezowanie cyrkulacyjne (frezowanie kołowe); Frezowanie płaszczyzn; Pogłębianie (frezowanie kieszeni) | |
| Strategia skrawania | HPC | |
| Rodzaj produktu | Głowice jeżowe | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Maks. głębokość cięcia | 1 mm |
| Numer artykułu | 221950 20/4 | |
| EAN / GTIN | 4960664741267 | |
| Numer producenta | THN07597 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |