Frez do szybkich posuwów MFH mini z chwytem walcowym, do płytek skrawających LOGU

Nr art.: 221950 25/4L
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego Doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, promieniowe
Środek chłodząco-smarowy tak
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 0250 mm
Klasa tolerancji uchwytu h6
Średnica trzonka 25 mm
Długość chwytu 80 mm
Min. średnica skrawania 25 mm
Maks. średnica skrawania 25 mm
Kąt przyłożenia 12 stopni
Tylny kat natarcia -10 stopni
Maks. kąt zanurzania 1,2 stopni
Odcinek zanurzania 16,3 mm
Liczba ostrzy obwodowych 4
Liczba płytek skrawających 4
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu 100 mm
Długość użytkowa 10 mm
Długość całkowita 180 mm
Długość funkcjonalna 180 mm
Maks. prędkość obrotowa 13 400 min-1
Masa 634 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Stal lita
Proces obróbki Frezowanie cyrkulacyjne (frezowanie kołowe); Frezowanie płaszczyzn; Pogłębianie (frezowanie kieszeni)
Strategia skrawania HPC
Rodzaj produktu Głowice jeżowe
Zawartość część pojedyncza
Maks. głębokość cięcia 1 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 221950 25/4L
EAN / GTIN 4960664741441
Numer producenta THN07656
Producent/osoba odpowiedzialna KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de