Freză pentru avansuri foarte mari MFH mini 20/4 mm

Cod articol: 221950 20/4
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
  • Utilizarea frezei: Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging)
  • Răcire interioară: da
  • Strategie de aşchiere: HPC

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 20 mm
Număr de dinţi Z 4
Tip de coadă Coadă cilindrică
Utilizarea frezei Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging)
Răcire interioară da
Strategie de aşchiere HPC
⌀ D3 13 mm
Adâncime maximă de aşchiere ap max 1 mm
Lungime activă L1 50 mm
Lungimea totală Lges 130 mm
⌀ cozii Ds h6 20 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin 33 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax 38 mm
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax 1,52 grad
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax 11,3 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă LOGU 0303..
Şurub pentru plăcuţe amovibile 229713 (8IP; 1,2 Nm)
Unghi de reglare κ 15 grad
Tip produs Freză de copiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 221950 20/4
EAN / GTIN 4960664741267
Număr producător THN07597

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii
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
    ⌀ D / Număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături